Rodamiento de bolas ranurado SNR 6210F604, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamientos de bolas de ranura profunda, de una hilera

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6210F604
Rubix:006210604106
EAN:3413520134921
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6210 F 604


Rodamiento de bolas TOPLINE de ranura profunda, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados, para aplicaciones a 350°C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)93x26x93 mm
Peso neto470 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad límite50 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35100 N
Peso0.441 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,22 Sin IVA
/ unidad
133,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas