Rodamiento de bolas ranurado NSK 6311Z, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63

Ver información técnica
Referencias
NSK:6311Z
Rubix:798877979000
fabricante:6311Z N
EAN:00029176017193
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6311Z


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on one side of the bearing

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto1401 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocm
Serie6311..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite5600 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r44500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr71500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,46 Sin IVA
/ unidad
82,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas