Rodamiento con cuatro caminos de rodadura SKF QJ 313 MA/C2L, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 33 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:QJ 313 MA/C2L
Rubix:798792630000
fabricante:18237
EAN:7316577313119


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : QJ 313 MA/C2L
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto pueden admitir cargas axiales altas en ambos sentidos y pequeñas cargas radiales. Pueden funcionar a muy altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales. El aro exterior, con montaje de bola y jaula, puede montarse por separado de las dos mitades del aro interior.
Cualidades
- Capacidad para altas velocidades
- Admiten elevadas cargas axiales en ambos sentidos y pequeñas cargas radiales
- Requieren un espacio axial considerablemente menor que los rodamientos de bolas de contacto angular de dos hileras.
- Admiten elevadas cargas axiales en ambos sentidos y pequeñas cargas radiales
- Requieren un espacio axial considerablemente menor que los rodamientos de bolas de contacto angular de dos hileras.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2580 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 6300 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 176000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 156000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,56 € Sin IVA
/ unidad
637,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días