Rodamiento para husillos de precisión SKF S71911 CDGA/P4A, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 13 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:S71911 CDGA/P4A
Rubix:798788524000
EAN:7316572403679
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S71911 CDGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en el anillo interior y en el anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que conecta los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, por la cual se transmite la carga combinada de una pista a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Apto para velocidades muy altas
- Combinable de forma universal
- Sellos sin contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto179 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura13 mm
Juntados sellos de goma
Serie719
Materialbearing steel
Jaularesina fenólica
Peso0.18 kg
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r14600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
507,65 Sin IVA
/ unidad
614,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas