Rodamiento para husillos de precisión SKF 7004 CE/HCP4ADGA, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 24 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:7004 CE/HCP4ADGA
Rubix:798789039000
EAN:7316572529997
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7004 CE/HCP4ADGA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto112 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Serie7004
Materialcerámica híbrida
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r12100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12100 N
973,62 € Sin IVA
/ unidad
1178,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas