Rodamiento para husillos de precisión RHP 6009TCG12P4, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento para husillos de precisión RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:6009TCG12P4
Rubix:006009020009
fabricante:6009TCG12P4 N
EAN:00029176624483


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6009TCG12P4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,64 € Sin IVA
/ unidad
241,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días