Rodamiento para husillos de precisión SKF 7007 CDGB/P4A, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:7007 CDGB/P4A
Rubix:798793053000
fabricante:44420
EAN:7316570600391
SKF BEARING 7007 CDGB/P4A

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7007 CDGB/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x62x62 mm
Peso neto150 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Serie7007
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r9500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15600 N
306,48 Sin IVA
/ unidad
370,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas