Rodamiento de bolas oscilante NSK 2202-2RSTNC3, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 22

Ver información técnica

Referencias

NSK:2202-2RSTNC3
Rubix:002202043002
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2202-2RSTNC3


Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.

Cualidades

Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes con doble sellado de contacto 2RS, con jaula de poliamida

Aplicaciones

Recommended when the shaft and housing alignment is difficult or when the shaft can bend.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie2202-2rstnc3
27,01 € Sin IVA
/ unidad
32,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas