Rodamiento de bolas oscilante NSK 1310KJC3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 13

Ver información técnica

Referencias

NSK:1310KJC3
Rubix:798123792000
EAN:00029176059247
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1310KJ/C3


Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.

Cualidades

Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
105,88 € Sin IVA
/ unidad
128,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas