NKXR 50 Z


Rodamientos de agujas/axiales de rodillos cilíndricos combinados

Referencias
skf:NKXR 50 Z
rubix:798206688000
fabricante:14454
ean:7316570777970
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior71.5 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKXR 50 Z


Estos rodamientos están formados por un rodamiento de agujas radial combinado con un rodamiento axial de rodillos cilíndricos. Juntos, pueden admitir cargas radiales y axiales en un sentido. Su baja sección transversal hace que los rodamientos sean especialmente adecuados para aplicaciones en las que otros tipos de disposiciones de rodamientos de fijación ocupan demasiado espacio. La pieza axial está cubierta con una tapa que forma un sello de intersticio para retener la grasa en los rodamientos.

Cualidades

- Acogen cargas radiales y axiales en una dirección
- Alta capacidad de carga
- Sección transversal baja
- Diseño no separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x71,5x71,5 mm
Peso neto286 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior71.5 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Serienkxr
Materialbearing steel
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,76 Sin IVA
/ unidad
311,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días