29336 E

Rodamientos axiales de rodillos a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:29336 E
Rubix:798062091000
fabricante:36975
EAN:7316576608988
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 29336 E


Los rodamientos axiales de rodillos a rótula admiten cargas axiales muy pesadas y cargas radiales considerables. Tienen la mayor capacidad de carga de todos los rodamientos axiales, lo que permite crear disposiciones de rodamientos compactas y de alta densidad de potencia. Al combinar dos o más rodamientos axiales de rodillos a rótula, es posible crear una disposición de rodamientos que sea autoalineable, que permita la desalineación del eje, o muy rígida.

Cualidades

- Gran capacidad de carga
- Pueden soportar cargas combinadas
- Permiten la desalineación o crean disposiciones de rodamientos muy rígidas
- Larga vida útil y baja fricción
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)73x300x300 mm
Peso neto19030 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura73 mm
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3166,28 Sin IVA
/ unidad
3831,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días