Rodamiento para husillos de precisión RHP 7206A5TRDULP3, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:7206A5TRDULP3
Rubix:007206734009
fabricante:7206A5TRDULP3 R
EAN:00029176617195


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 7206A5TRDULP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7206a5 |
| Material | bearing steel (chrome steel gcr15 / sae 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.194 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,90 € Sin IVA
/ unidad
201,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días