Rodamiento para husillos de precisión RHP 7020A5TRSULP4, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 24 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:7020A5TRSULP4
Rubix:007020634009
fabricante:7020A5TRSULP4 R
EAN:00747023157051


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 7020A5TRSULP4
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1264 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 70 series (super precision angular contact bearings) |
| Material | acero para rodamientos suj2 |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1.45 kg |
| Precisión | p4 (clase iso 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 73500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 75000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,42 € Sin IVA
/ unidad
374,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días