Referencias
FAG:222SM115-TVPA
Rubix:798012171000
fabricante:0190191490000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 11.8 mm |
Detalles de producto : 222 SM 115 T
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 115 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 11.8 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
| Junta | abierto |
| Velocidad límite | 1290 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 720000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 540000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8494,34 € Sin IVA
/ unidad
10.278,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días