Rodamiento rígido a bolas
Diámetro interior | 8 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 22 mm |
Anchura | 7 mm |
Diámetro interior | 8 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 22 mm |
Anchura | 7 mm |
Junta | Dos escudos metálicos |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 60..-2Z |
Velocidad límite | 40000 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 1368 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 3297 N |
En stock; entrega ≈24/48h