Rodamiento oscilante de rodillos
Diámetro interior | 130 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 280 mm |
Anchura | 93 mm |
Peso neto | 28000 g |
---|---|
Diámetro interior | 130 mm |
Diámetro exterior | 280 mm |
Anchura | 93 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 223..-E1-XL |
Jaula | JPA |
Velocidad de referencia | 1820 rpm |
Velocidad límite | 2650 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 1370000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 1250000 N |
Junta | Abierto |
Entrega estimada (15) días