Referencias
SKF:23068 CCK/W33
Rubix:798905584000
fabricante:35795
EAN:7316570791419





Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 520 mm |
| Anchura | 133 mm |
Detalles de producto : 23068 CCK/W33
Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 133x520x520 mm |
|---|---|
| Peso neto | 97400 g |
| Diámetro interior | 340 mm |
| Diámetro exterior | 520 mm |
| Anchura | 133 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1000 rpm |
| Velocidad límite | 1300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4550 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2812 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6644,98 € Sin IVA
/ unidad
8040,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días