NNU 4932 B/SPC3 W33

Rodamiento de rodillos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NNU 4932 B/SPC3W33
Rubix:244932003010
fabricante:14721
EAN:7316577729132
SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARING NNU 4932 B/SP/C3/W33

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NNU 4932 B/SPC3 W33


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección están en: - el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con jaula, sin jaula o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos completamente llenos de rodillos (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por ello, son apropiados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con la capacidad para soportar altas velocidades de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas en el aro exterior e interior (posición y número de pestañas guía)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x220x220 mm
Peso neto6750 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r680000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr330000 N
3343,87 Sin IVA
/ unidad
4046,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días