23232EKMW33

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: serie 23232

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:23232EKMW33
Rubix:798419013000
fabricante:23232EKMW33 R
EAN:00747023113262
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura104 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 23232EKMW33


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
El tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada: el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK también está disponible
Los rodamientos también están disponibles con ranura de lubricación y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de jaula – Disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Costes de mantenimiento reducidos – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando al mismo tiempo el rendimiento y prolongando la vida útil de funcionamiento del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Reductores de elevadores, laminadores, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, reductores industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto31000 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura104 mm
Velocidad límite1300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1770000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1100000 N
882,72 € Sin IVA
/ unidad
1068,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días