22324EKMW33C3

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: Serie 22324

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:22324EKMW33C3
Rubix:022324113003
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura86 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 22324EKMW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con el acero Z de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial que aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida operativa de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños mejorando el rendimiento y alargando la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta 20% superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, laminadores, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura86 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Grosor86 mm
Peso22 kg
Velocidad límite2200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1320000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1190000 N
Estabilización térmicasin estabilización térmica - hasta 120 °c
591,82 € Sin IVA
/ unidad
716,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días