22214EJW33C4

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: Serie 22214

Ver información técnica

Referencias

RHP:22214EJW33C4
Rubix:022214004003
fabricante:22214EJW33C4 R
EAN:00747023121496
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22214EJW33C4


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de material – fabricado con el Z steel de alta limpieza de NSK
El tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones avanzadas de material: Super TF and TL steel, dependiendo de los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellos - NSK ofrece diferentes materiales de sellado dependiendo de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de jaula – disponibles en steel, brass o polyamide dependiendo de los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida operativa de los rodamientos estándar de la industria
Costes de mantenimiento reducidos – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños mientras se mejora el rendimiento y se alarga la vida operativa del equipo
Velocidad límite hasta un 20% mayor

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, Laminadores, Cribas vibratorias, Compresores, Motores y generadores grandes y medianos, Maquinaria de construcción, Ventiladores industriales, Cajas de engranajes industriales, Locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto1670 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
71,71 € Sin IVA
/ unidad
86,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días