Referencias
Detalles de producto : 22222EKJW33
Cualidades
Tecnología de material – fabricado con el Z steel de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de material: Super TF y TL steel, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece distintos materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de jaula – disponibles en acero, latón o poliamida dependiendo de los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida operativa de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de costos de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños mejorando el rendimiento y alargando la vida operativa del equipo
Velocidad límite hasta un 20% superior
Aplicaciones
Información técnica
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 53 mm |
- Entrega estimada (15) días