Referencias
NSK:23028CAME4C3
Rubix:023028013002
EAN:00029176089077





Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 53 mm |
Detalles de producto : 23028CAME4C3
Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 53 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Velocidad límite | 1900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 715000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 525000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,44 € Sin IVA
/ unidad
755,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días