Referencias
Timken:23120 EMW33C3
Rubix:023120013001
EAN:0087796208841




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 52 mm |
Detalles de producto : 23120EMW33C3
Radial internal clearance C3. Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Velocidad límite | 4060 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 583000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 446000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
720,55 € Sin IVA
/ unidad
871,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días