24128 CE4

Rodamiento de rodillos esféricos NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:24128CE4
Rubix:024128000002
fabricante:24128CE4 N
EAN:00029176027802
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24128 CE4


Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.
Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK, jaula de acero, ranura de lubricación en anillo exterior

Información técnica


Atributos
Peso neto13000 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura85 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1500 rpm
Velocidad límite1600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1160000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr670000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1118,78 Sin IVA
/ unidad
1353,72 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h