22215EAKE4

Rodamiento de rodillos esféricos NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:22215EAKE4
Rubix:022215100002
fabricante:22215EAKE4 N
EAN:00029176411274
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22215EAKE4


Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son el referente en cuanto a la tecnología de rodamientos, permitiendo un aumento de la capacidad de carga y velocidad límite que permiten reducir las paradas imprevistas, siendo válidos para un amplio rango de aplicaciones.  Estabilizados a 200ºC.
LRodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS, agujero interior cónico, ranura de lubricación

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS, agujero interior cónico, ranura de lubricación

Aplicaciones

Designed for use in the most difficult conditions.

Información técnica


Atributos
Peso neto1650 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia4300 rpm
Velocidad límite5000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r244000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr238000 N
145,80 Sin IVA
/ unidad
176,42 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h