23122EJW33

RHP Rodamiento de Rodillos Esféricos: serie 23122

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:23122EJW33
Rubix:023122000003
fabricante:23122EJW33 R
EAN:00747023111312
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura56 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 23122EJW33


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el soporte. Estos rodamientos resisten el gripado así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial que aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema de lubricación Molded-Oil patentado por NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de los costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando al mismo tiempo el rendimiento y prolongando la vida útil operativa del equipo
Velocidad límite hasta un 20% más alta

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y de tamaño medio, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto5760 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura56 mm
Velocidad límite2000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r630000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr385000 N
196,71 € Sin IVA
/ unidad
238,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días