23132EMW33C3

Spherical Roller Bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:23132 EMW33C3
Rubix:023132013061
EAN:0087796024687
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura86 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23132EMW33C3


Radial internal clearance C3. Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura86 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1800 rpm
Velocidad límite2710 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1580000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1160000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2204,18 Sin IVA
/ unidad
2667,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días