Referencias
Timken:13C
Rubix:500001302001
fabricante:100012140
EAN:0053893000992


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35.81 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 49.225 mm |
| Anchura | 11.509 mm |
Detalles de producto : 13 C
Rodamiento de rodillos cónicos copa simple 13C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 50,8 g |
| Diámetro interior | 35.81 mm |
| Diámetro exterior | 49.225 mm |
| Anchura | 11.509 mm |
| Peso | 0.05 kg |
| Serie | 11c |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Grosor | 15.872 mm |
| Tolerancia | estándar (abma clase 2) |
| Tipo de rodamiento | copa de rodamiento de rodillos cónicos de una hilera (anillo exterior) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,36 € Sin IVA
/ unidad
85,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días