Referencias
NSK:33213
Rubix:033213000002


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 32 mm |
Documentos
Detalles de producto : 33213
Los rodamientos de rodillos cónicos están diseñados de modo que los ápices de los conos formados por las pistas del cono y de la copa y por los rodillos cónicos coincidan todos en un mismo punto sobre el eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,23 € Sin IVA
/ unidad
308,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días