Rodamiento de rodillos cónicos Timken 4595/4535, Diámetro exterior: 104.775 mm | Diámetro interior: 53.975 mm | Anchura: 39.688 mm
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 4500
Ver información técnicaReferencias
Timken:4595/4535
Rubix:798401070000
EAN:0053893652917




Resumen técnico
| Diámetro interior | 53.975 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 104.775 mm |
| Anchura | 39.688 mm |
Detalles de producto : 4595-99401
Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más adversas. Son nuestro producto estrella y están disponibles en miles de combinaciones y diversas configuraciones, a menudo con geometrías personalizadas, superficies diseñadas o soluciones de sellado especializadas.
Aplicaciones
Aplicaciones industriales generales y de automoción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39,688x104,775x104,775 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1457 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Diámetro interior | 53.975 mm |
| Diámetro exterior | 104.775 mm |
| Anchura | 39.688 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 4500 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,28 € Sin IVA
/ unidad
394,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días