Referencias
Timken:NA366
Rubix:500036601001
fabricante:100054778
EAN:0053893014500


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 89.985 mm |
| Anchura | 25.006 mm |
Documentos
Detalles de producto : NA 366
Rodamiento de rodillos cónicos Timken NA366. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Tapered roller bearing single cone NA366
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 381,5 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 89.985 mm |
| Anchura | 25.006 mm |
| Material | stamped steel (cage) |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,34 € Sin IVA
/ unidad
198,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días