Rodamiento de rodillos cónicos Timken M84210, Diámetro exterior: 59.53 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 18.288 mm
Rodamiento de rodillos cónicos M84210
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:M84210
Rubix:508421000001
fabricante:100025395
EAN:0053893418384


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 59.53 mm |
| Anchura | 18.288 mm |
Documentos
Detalles de producto : M 84210
Rodamiento de rodillos cónicos Timken M84210. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Timken Kegelrollenlager-Außenring M84210 (TS, M84200). Single-row cup with 59,53×18,288 mm outer ring width and high load capacity.
Cualidades
Both rings must be replaced at the same time to maximize reliability and service life.
Aplicaciones
Machine tool, automotive
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 128,8 g |
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Diámetro exterior | 59.53 mm |
| Anchura | 18.288 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.3 kg |
| Serie | m84200 |
| Anchura de rodamiento total | 23.368 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 63300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 58100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,10 € Sin IVA
/ unidad
48,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días