24076 CC/C3W33

Rodamiento de rodillos con rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:24076 CC/C3W33
Rubix:799065458000
EAN:7316576658655
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior380 mm
Diámetro exterior560 mm
Anchura180 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24076 CC/C3W33


Los rodamientos de rótula con rodillos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto151316,4 g
Diámetro interior380 mm
Diámetro exterior560 mm
Anchura180 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
10.288,21 € Sin IVA
/ unidad
12.448,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días