Referencias
Ref. sustituida:N1007-K-M1-SP
FAG:N1007-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:798399705000
fabricante:0877219100000
EAN:4054371323349


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : N1007-D-K-TVP-SP-XL
Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión N10..-K-TVP-SP, rodamiento libre, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Holgura del rodamiento | c1 |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,71 € Sin IVA
/ unidad
636,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días