Referencias
Timken:35BC
Rubix:500003501001
EAN:0053893001739




Resumen técnico
| Diámetro interior | 37.465 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56.9 mm |
| Anchura | 15.01 mm |
Detalles de producto : 35 BC
Cage for taper roller bearing 35BC
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 37.465 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56.9 mm |
| Anchura | 15.01 mm |
| Peso | 0.064 kg |
| Jaula | acero |
| Tipo de rodamiento | single-row tapered roller bearing cone (cone/cage & rollers assembly) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,36 € Sin IVA
/ unidad
47,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días