Rodamiento para husillos de precisión RHP T7015CTDULP3, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 20 mm
Rodamiento de husillo RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:T7015CTDULP3
Rubix:007115710009
fabricante:T7015CTDULP3 R
EAN:00747023106066


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : T7015CTDULP3
Rodamiento de husillo RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1196 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 70 (iso series 10) |
| Material | steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.639 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 45500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 48000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,51 € Sin IVA
/ unidad
517,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días