Rodamiento de bolas ranurado FAG 6000-C-2HRS>V, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6000-C-2HRS>V
Rubix:006000040008
fabricante:0957687420000
EAN:4064327055477

Detalles de producto : 6000-C-2HRS>V
Este rodamiento rígido de bolas FAG es un componente mecánico de precisión, diseñado para ofrecer un alto rendimiento en una gran variedad de aplicaciones industriales. Este producto combina robustez, fiabilidad y eficiencia para satisfacer las exigencias de los entornos industriales más diversos.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado con una hilera de bolas, ideal para soportar tanto cargas radiales como axiales en ambos sentidos. Cuenta con juntas de goma en ambos lados, lo que ofrece una estanqueidad óptima frente al polvo, la humedad y otros contaminantes. La jaula de chapa de acero de alta calidad garantiza una distribución uniforme de los rodamientos. Este rodamiento es compatible con altas velocidades de rotación, lo que lo hace versátil y adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas FAG se simplifica gracias a la presencia de juntas de estanqueidad que impiden la penetración de contaminantes. Esto reduce considerablemente la necesidad de lubricaciones frecuentes, ya que el lubricante interno queda protegido y se mantiene en su sitio durante un largo periodo de tiempo. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado de los rodamientos para asegurarse de que funcionan correctamente y sustituir el lubricante cuando sea necesario. Un mantenimiento adecuado permitirá prolongar la vida útil del rodamiento y maximizar la eficiencia de las máquinas.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con juntas de estanqueidad de caucho, que ofrecen una barrera eficaz contra la penetración de polvo, suciedad y humedad. Estas juntas permiten mantener una lubricación óptima en el interior del rodamiento, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del producto. Este sistema de estanqueidad resulta especialmente ventajoso en entornos difíciles, donde la presencia de contaminantes puede provocar fallos prematuros. Al mantener el lubricante en el interior y las impurezas en el exterior, este rodamiento garantiza un rendimiento fiable y duradero, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre del grupo Schaeffler, reconocida por su tecnología de vanguardia y su experiencia en el ámbito de los rodamientos. Desde hace más de 130 años, FAG ofrece soluciones innovadoras y de alta calidad para industrias de todo el mundo. Con una amplia gama de rodamientos, FAG se esfuerza por ofrecer productos fiables y de alto rendimiento para satisfacer las necesidades de los sectores industriales más exigentes. La marca se compromete a suministrar productos que mejoren la eficiencia, reduzcan los costes de mantenimiento y aumenten la durabilidad de los equipos.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado con una hilera de bolas, ideal para soportar tanto cargas radiales como axiales en ambos sentidos. Cuenta con juntas de goma en ambos lados, lo que ofrece una estanqueidad óptima frente al polvo, la humedad y otros contaminantes. La jaula de chapa de acero de alta calidad garantiza una distribución uniforme de los rodamientos. Este rodamiento es compatible con altas velocidades de rotación, lo que lo hace versátil y adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas FAG se simplifica gracias a la presencia de juntas de estanqueidad que impiden la penetración de contaminantes. Esto reduce considerablemente la necesidad de lubricaciones frecuentes, ya que el lubricante interno queda protegido y se mantiene en su sitio durante un largo periodo de tiempo. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado de los rodamientos para asegurarse de que funcionan correctamente y sustituir el lubricante cuando sea necesario. Un mantenimiento adecuado permitirá prolongar la vida útil del rodamiento y maximizar la eficiencia de las máquinas.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con juntas de estanqueidad de caucho, que ofrecen una barrera eficaz contra la penetración de polvo, suciedad y humedad. Estas juntas permiten mantener una lubricación óptima en el interior del rodamiento, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del producto. Este sistema de estanqueidad resulta especialmente ventajoso en entornos difíciles, donde la presencia de contaminantes puede provocar fallos prematuros. Al mantener el lubricante en el interior y las impurezas en el exterior, este rodamiento garantiza un rendimiento fiable y duradero, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre del grupo Schaeffler, reconocida por su tecnología de vanguardia y su experiencia en el ámbito de los rodamientos. Desde hace más de 130 años, FAG ofrece soluciones innovadoras y de alta calidad para industrias de todo el mundo. Con una amplia gama de rodamientos, FAG se esfuerza por ofrecer productos fiables y de alto rendimiento para satisfacer las necesidades de los sectores industriales más exigentes. La marca se compromete a suministrar productos que mejoren la eficiencia, reduzcan los costes de mantenimiento y aumenten la durabilidad de los equipos.
Cualidades
- Funcionamiento fluido y silencioso, incluso en condiciones de carga elevada.
- Resistencia al desgaste y a la fatiga, lo que garantiza una larga vida útil.
- Protección eficaz y estanca gracias a las juntas de goma en ambos lados.
- Rentable gracias a su diseño de generación C, que permite reducir la pérdida de grasa, mejorar la protección contra las impurezas, ahorrar energía y prolongar la vida útil del rodamiento.
- Mantenimiento reducido gracias al sencillo diseño del rodamiento, que facilita la inspección, la limpieza y la lubricación, minimizando los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.
- Resistencia al desgaste y a la fatiga, lo que garantiza una larga vida útil.
- Protección eficaz y estanca gracias a las juntas de goma en ambos lados.
- Rentable gracias a su diseño de generación C, que permite reducir la pérdida de grasa, mejorar la protección contra las impurezas, ahorrar energía y prolongar la vida útil del rodamiento.
- Mantenimiento reducido gracias al sencillo diseño del rodamiento, que facilita la inspección, la limpieza y la lubricación, minimizando los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas FAG se utiliza ampliamente en diversos sectores industriales gracias a su capacidad para soportar tanto cargas radiales como axiales. Se emplea en equipos industriales que requieren una rotación rápida y fluida.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60..-c-2hrs |
| Material | steel |
| Velocidad límite | 28500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1970 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,51 € Sin IVA
/ unidad
9,09 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h