Rodamiento de bolas oscilante FAG 1304-TVH-C3, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas autoalineable

Ver información técnica

Referencias

FAG:1304-TVH-C3
Rubix:798664381000
fabricante:0167006600030
EAN:4012801159272
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1304-TVH-C3


Rodamiento de bolas autoalineable 13. . -TVH, jaula de plástico.
Cojinete de bolas autoalineable 13..-TVH, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x52x52 mm
Peso neto164 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie13..-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia11600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3350 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12700 N
44,28 € Sin IVA
/ unidad
53,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas