22212EJW33C4

RHP Rodamiento de Rodillos Esféricos: Serie 22212

Ver información técnica

Referencias

RHP:22212EJW33C4
Rubix:022212004003
EAN:00747023121472
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22212EJW33C4


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre eje y carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de material – fabricado con el acero Z de alta limpieza de NSK
El tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones de material avanzadas: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura para aceite y orificios en el anillo exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil operativa de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños mientras se mejora el rendimiento y se alarga la vida operativa del equipo
Velocidad límite hasta un 20% superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, laminadores, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Peso1.1 kg
Velocidad de referencia4400 rpm
Velocidad límite7960 rpm
Carga estática básica, radial - C0r174000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr169000 N
Estabilización térmicano heat stabilization (temperatures up to 120 °c)
55,39 € Sin IVA
/ unidad
67,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días