WA 27,0X 47,0X 6,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:17122
Rubix:799075098000
fabricante:17122
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior27 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 27,0X 47,0X 6,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Diámetro interior27 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,04 Sin IVA
/ unidad
4,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días