Referencias
U-Power:UW20032-40
Rubix:798309852000
fabricante:UW20032 40
EAN:8033546024010
Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-40 RESPONSE S2 SRC
Calzado para alimentación. Zapato de seguridad de microfibra color blanco. Puntera antiimpactos no metálica. Suela de poliuretano bidensidad. Resistente a las bacterias y a los residuos químicos orgánicos, fácilmente lavable. Normativa: EN20345
Cualidades
Metal Free Footwear
Water repellent Upper
AirToe Composite ToeCap
Energy absorbing heel
Dual Density PU Sole
Antistatic
Water repellent Upper
AirToe Composite ToeCap
Energy absorbing heel
Dual Density PU Sole
Antistatic
Aplicaciones
Protection against invisible threats, like bacteria, debris, organic and chemical residues
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Color | blanco |
| Material Principal | microfibra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,80 € Sin IVA
/ unidad
73,57 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
40
