REMACHE CIEGO ALUMINIO CAB GRANDE K12 4X12 MM
Remache ciego aluminio cabeza grande K12
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1454097
Rubix:799299777000
EAN:5013656303468

Detalles de producto : REMACHE CIEGO ALUMINIO CAB GRANDE K12 4X12 MM
Remache ciego de aluminio/acero, cabeza grande GK 12
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | aluminio |
| Tipo | large flange |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,08 € Sin IVA
/ unidad
0,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días