Referencias
SMC:ITV3050-03F4N
Rubix:799250628000
fabricante:01084388
brand logo
Resumen técnico
Presión de servicio mín.5 bar
Presión de servicio máx.0.05 bar
Documentos

Detalles de producto : ITV3050-03F4N


Regulate your pressure up to 0.9 MPa with different communication models available
  • Enclosure: IP65
  • Integrated LED display
  • Power consumption: 4 W or less
  • Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Maximum flow rate: up to 4400 l/min
  • Compatible with AC-D series
  • Plug-in manifold type available.

Cualidades

Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR) Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.5 bar
Presión de servicio máx.0.05 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,52 Sin IVA
/ unidad
709,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días