REGULADOR CIEGO ACETILENO

Regulador reforzado

Ver información técnica
Referencias
Spartex:634965
Rubix:798964398000
EAN:3660338019661
DINCONTROL CYLINDER REGULATOR Gas Acetylene
Resumen técnico
Tiporeductor de presión blindado
Capacidad1,5 bar
Presión de salida1.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : REGULADOR CIEGO ACETILENO


Manómetros precisos y sólidos.
Filtro en toma conexión entrada.
Válvula de seguridad.
Sistema de caja con cierre.
Volante imperdible.
Conector: tuerca de 16 x 150 D y G.
Manguera: Diám. 6,3 x 12/10 x 17.
Adaptada a todos los trabajos.
Protección de metal recubierta de caucho. Norma: EN ISO 2503

Cualidades

Antigolpes

Información técnica


Atributos
Tiporeductor de presión blindado
Capacidad1,5 bar
Presión de salida1.5 bar
Gasacetileno
Modelo634965
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,06 Sin IVA
/ unidad
271,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad

Presión de salida

Gas

Seleccione variantes (2)