Referencias
SMC:SRH4010-03-R
Rubix:799158434000
EAN:3618036220575

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Documentos
Detalles de producto : SRH4010-03-R
Cualidades
•Diseñado para minimizar el fluido residual
El diseño incluye un puerto de admisión/escape en el compartimento del diafragma, lo que facilita el flujo
Los resortes de la válvula están compartimentados por el diafragma
Producción constante en sala limpia
Lavado, ensamblado e inspeccionado en un entorno y sellado en doble bolsa
El diseño incluye un puerto de admisión/escape en el compartimento del diafragma, lo que facilita el flujo
Los resortes de la válvula están compartimentados por el diafragma
Producción constante en sala limpia
Lavado, ensamblado e inspeccionado en un entorno y sellado en doble bolsa
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Flujo | 120 l/h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,28 € Sin IVA
/ unidad
525,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días