Referencias
SMC:ITV3050-03F4BN3
Rubix:798928221000
fabricante:ITV3050-03F4BN3
Documentos
Detalles de producto : ITV3050-03F4BN3
Los reguladores de vacío electrónicos y electroneumáticos de la serie ITV controlan la presión de aire/vacío de forma continua en proporción a una señal eléctrica. Su diseño es ligero, con una pantalla LED brillante y fácil de leer. La salida del monitor está disponible como salida analógica o como salida del conmutador. La serie ITV es equivalente a IP65.
Cualidades
Compacto y ligero
Alta estabilidad
Tiempo de respuesta de alta velocidad
Control sin pasos de presión de aire proporcional a una señal eléctrica
Racor integrado de un solo toque
LED de indicación de error
Alta estabilidad
Tiempo de respuesta de alta velocidad
Control sin pasos de presión de aire proporcional a una señal eléctrica
Racor integrado de un solo toque
LED de indicación de error
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g 1/2 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
589,45 € Sin IVA
/ unidad
713,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días