ITV1030-01F1BN4

Regulador electroneumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ITV1030-01F1BN4
Rubix:799157882000
fabricante:ITV1030-01F1BN4
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1g 1/8

Documentos

Detalles de producto : ITV1030-01F1BN4


Compacta y ligera
Caja: IP65
Pantalla LED integrada
Consumo eléctrico: 4 W o menos
Modelos de comunicación: IO-Link, analógica (corriente y tensión), señales digitales, entrada preestablecida, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 3 (0.005~0.5 MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 1 [1/8 (1000)]
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: 4 (PSI)
Options: None

Cualidades

Compacto y ligero
Alta estabilidad
Tiempo de respuesta de alta velocidad
Control continuo de la presión del aire proporcional a una señal eléctrica
Accesorio integrado de un solo toque
LED de indicación de error

Información técnica


Atributos
Conexión 1g 1/8
382,00 € Sin IVA
/ unidad
462,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días