Referencias
SMC:ITV1010-03F2N
Rubix:799250987000

Documentos
Detalles de producto : ITV1010-03F2N
Compacta y ligera
Caja: IP65
Pantalla LED integrada
Consumo eléctrico: 4 W o menos
Modelos de comunicación: IO-Link, analógica (corriente y tensión), señales digitales, entrada preestablecida, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Caja: IP65
Pantalla LED integrada
Consumo eléctrico: 4 W o menos
Modelos de comunicación: IO-Link, analógica (corriente y tensión), señales digitales, entrada preestablecida, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Cualidades
Compacto y ligero
Alta estabilidad
Tiempo de respuesta de alta velocidad
Control continuo de la presión del aire proporcional a una señal eléctrica
Accesorio integrado de un solo toque
LED de indicación de error
Alta estabilidad
Tiempo de respuesta de alta velocidad
Control continuo de la presión del aire proporcional a una señal eléctrica
Accesorio integrado de un solo toque
LED de indicación de error
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Material | aluminium alloy (body) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,14 € Sin IVA
/ unidad
457,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días