ITV1010-01F1BN3

Regulador electroneumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ITV1010-01F1BN3
Rubix:798643512000
fabricante:ITV1010-01F1BN3
SMC REGULATOR ITV1010-01F1BN3

Resumen técnico

Conexión 1g 1/8

Documentos

Detalles de producto : ITV1010-01F1BN3


Compacta y ligera
Caja: IP65
Pantalla LED integrada
Consumo eléctrico: 4 W o menos
Modelos de comunicación: IO-Link, analógica (corriente y tensión), señales digitales, entrada preestablecida, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Cualidades

Compacto y ligero
Alta estabilidad
Tiempo de respuesta de alta velocidad
Control continuo de la presión del aire proporcional a una señal eléctrica
Accesorio integrado de un solo toque
LED de indicación de error

Información técnica


Atributos
Conexión 1g 1/8
382,00 € Sin IVA
/ unidad
462,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días